SMC

SMC Gerade Verschraubung, KQ2H12-00A, KQ2 Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885920
  • Hersteller:KQ2H12-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø 12 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KQ2H12-00A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
8.2 g
D
18.5 mm
L
35 mm
M
17