SMC

SMC Gerade Verschraubung, KQ2H11-00A, KQ2 Serie, Gerade Form, 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:12235624
  • Hersteller:KQ2H11-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/8
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KQ2H11-00A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
5.2 g
D
15.4 mm
L
32.2 mm
M
15.6