SMC

SMC Gerade Verschraubung, KQ2H05-00A, KQ2 Serie, Gerade Form, 3/16" Rohr OD

  • ERIKS:12235578
  • Hersteller:KQ2H05-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/16
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KQ2H05-00A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3/16 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
1.9 g
D
9.1 mm
L
27.6 mm
M
13.3