SMC

SMC Gerade Verschraubung, KQ2H03-00A, KQ2 Serie, Gerade Form, 5/32" Rohr OD

  • ERIKS:12235572
  • Hersteller:KQ2H03-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø5/32
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KQ2H03-00A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
5/32 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
1.6 g
D
8.2 mm
L
27.6 mm
M
13.3