SMC

SMC Gerade Verschraubung, KPH04-00, KP Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126604
  • Hersteller:KPH04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPH04-00 (Gerade Steckverbindung)(Passende Schlauchaussen ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KPH04-00
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
4 g
D
10.4 mm
L
37.4 mm
M
18