CHF 16.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Straight Union |
Hersteller ID | KGH12-00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 14 g |
D | 20.9 mm |
L | 44.5 mm |
M | 22 |