SMC

SMC Gerade Verschraubung, KGH08-00, KG Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125991
  • Hersteller:KGH08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGH08-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KGH08-00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D
15.2 mm
L
38.5 mm
M
18.5