SMC

SMC Gerade Verschraubung, KGH04-00, KG Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125978
  • Hersteller:KGH04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGH04-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KGH04-00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
3 g
D
10.4 mm
L
32.5 mm
M
16