CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KA |
Typ | Straight Fitting |
Hersteller ID | KAH23-04 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 3.2 x 4 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 3 g |