SMC

SMC Gerade Verschraubung, KAH04-00, KA Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125764
  • Hersteller:KAH04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KAH04-00
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
3 g
D
10.4 mm
L
32.5 mm
M
16