SMC

SMC Gerade Verbindung mit Reduzierung KQG2H12-16

  • ERIKS:14205635
  • Hersteller:KQG2H12-16
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø12)
▪ Verwendb. Schraub-/Steckverbindungsgröße: 16 (Schlauch-A: Ø12, Schlauch-B: Ø16)
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2H
Hersteller ID
KQG2H12-16
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)