SMC

SMC Gerade Verbindung mit Reduzierung KQ2H01-07A

  • ERIKS:14027880
  • Hersteller:KQ2H01-07A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø1/8
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø1/4
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2H
Hersteller ID
KQ2H01-07A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
1/4 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304