SMC

SMC Gerade Verbindung mit Reduktion LQ3U6A-R2

  • ERIKS:14080428
  • Hersteller:LQ3U6A-R2
Image 1
▪ Hochreiner Fluorharzanschluss
▪ Verbindungs-T, Reduzierstück
▪ Max. Betriebsdruck: 0.7MPa
▪ Medientemperatur: 0 bis 150°C
▪ Vielzahl unterschiedlicher Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
Gerade