SMC

SMC Gerade Verbindung antistatisch KAH06-08

  • ERIKS:12437058
  • Hersteller:KAH06-08
Image 1
▪ Im Vakuum verwendbar (max. 100kPa)
▪ Geeignet zum Einsatz in kupferfreien Anwendungen.
▪ Feuerfest (UL-94-Standard, V-0).
▪ Oberflächenresistenz 10 4 bis 10 7©.
▪ Gehäuse und Dichtungen in Verschraubungen und Schläuchen sind aus leitfähigem Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
KAH
Hersteller ID
KAH06-08
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT