

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KA |
Typ | KAH |
Hersteller ID | KAH04-06 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |