SMC

SMC Gerade Steckverschraubung, T-stuk, KQ2H06-01NS, 6 mm

  • ERIKS:13574197
  • Hersteller:KQ2H06-01NS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2H
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C