SMC

SMC Gerade Steckverschraubung LQ3H4A-MN

  • ERIKS:14080440
  • Hersteller:LQ3H4A-MN
Image 1
▪ Reinraum-Fluorharzanschluss
▪ Gewindeanschluss
▪ 4-Dichtungsstellen
▪ Betriebstemperatur:   0 bis 150°C
▪ Vielzahl an Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
Gerade
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
3/8 in