CHF 20.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1H |
Hersteller ID | LQ1H21-M |
Form | Gerade Form |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |