SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQG2S04-01S

  • ERIKS:13605685
  • Hersteller:KQG2S04-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
▪ Anschlussgröße: 01 (R1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2S
Hersteller ID
KQG2S04-01S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)