

CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | KQB2S |
Hersteller ID | KQB2S04-G01 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |