

CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | KQB2H |
Hersteller ID | KQB2H08-G02 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |