

CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2S |
Hersteller ID | KQ2S06-02N |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |