

CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2S |
Hersteller ID | KQ2S03-32N |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 5/32 in |
Gewindeart | Aussengewinde (SAE) |
Gewindegröße | 10-32 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |