

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2H |
Hersteller ID | KQ2H10-01NS |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |