SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQ2H01-32N

  • ERIKS:24126246
  • Hersteller:KQ2H01-32N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/8
▪ Anschlussgröße: 32 (10-32UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2H
Hersteller ID
KQ2H01-32N
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304