

CHF 14.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | KGS |
Hersteller ID | KGS06-02 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |