

CHF 13.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | KGS |
Hersteller ID | KGS04-01 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |