

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFH |
Hersteller ID | KFH10N-02 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Funkenarme Ausführung | Ja |