Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KFG2H0806-01S

  • ERIKS:14063029
  • Hersteller:KFG2H0806-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Anschlussgröße: 01 (R 1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2H
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Form
Gerade
Anschluss 1
8x6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
Umgebungstemperatur
von -5 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar