

CHF 14.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFG2 |
Typ | KFG2H |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 4x2.5 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPT(R) |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |