

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KA |
Typ | KAH |
Hersteller ID | KAH12-U04 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |