

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2S |
Hersteller ID | KQ2S02-M3G |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 2 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |