

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2H |
Hersteller ID | KQ2H04-01AS |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |