Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung aus rostfreiem Stahl 316 mit Innensechskant KQG2S06-M5

  • ERIKS:13605690
  • Hersteller:KQG2S06-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Anschlussgröße: M5 Anschlussgewinde (M5X0.8)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2S
Hersteller ID
KQG2S06-M5
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)