SMC

SMC Gerade Steckverbindung, KQG2H08-00, Edelstahl 316, 10 mm / 3/8"

  • ERIKS:14952579
  • Hersteller:KQG2H08-00
Image 1
▪ Gerade Steckverbindung.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2H
Hersteller ID
KQG2H08-00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)