

CHF 15.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | KPH |
Hersteller ID | KPH12-00 |
Form | Gerade Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |