

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFH |
Hersteller ID | KFH06-00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Funkenarme Ausführung | Ja |