SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Überwurfmutter M-5H-4

  • ERIKS:24128550
  • Hersteller:M-5H-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-5H-4 (Anschlussgröße M5X0.8, Anschlussnippel, Passende Schlauchaussen Ø4XØ2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm