SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde LQ3H4B-FN

  • ERIKS:14080471
  • Hersteller:LQ3H4B-FN
Image 1
▪ Reinraum-Fluorharzanschluss
▪ Gewindeanschluss
▪ 4-Dichtungsstellen
▪ Betriebstemperatur:   0 bis 150°C
▪ Vielzahl an Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
Gerade
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
3/8 in