SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde LQ1H41-F

  • ERIKS:14204538
  • Hersteller:LQ1H41-F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: LQ1H41 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaussen mm 12x10)
▪ Anschluss: F (Innengewinde)
▪ Gewinde: R,Rc
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1H
Hersteller ID
LQ1H41-F
Form
Gerade Form
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C