SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KQB2F16-G04

  • ERIKS:14205882
  • Hersteller:KQB2F16-G04
Image 1
▪ Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
KQB2F
Hersteller ID
KQB2F16-G04
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C