SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KQ2F06-M5N

  • ERIKS:13955962
  • Hersteller:KQ2F06-M5N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing, chemisch vernickelt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2F
Hersteller ID
KQ2F06-M5N
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304