SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KQ2F03-34A

  • ERIKS:14206394
  • Hersteller:KQ2F03-34A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø5/32
▪ Anschlussgröße: 34 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2F
Hersteller ID
KQ2F03-34A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
5/32 in
Gewindeart
Innengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304