SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KFG2F1613-04

  • ERIKS:14205242
  • Hersteller:KFG2F1613-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 1613 (Ø16 x Ø13)
▪ Anschlussgröße: 04 (R 1/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2F
Hersteller ID
KFG2F1613-04
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -65 bis 260 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)