SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KFG2F1008-03

  • ERIKS:14205222
  • Hersteller:KFG2F1008-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 1008 (Ø10 x Ø8)
▪ Anschlussgröße: 03 (R 3/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2F
Hersteller ID
KFG2F1008-03
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -65 bis 260 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)