SMC

SMC Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KFG2F0425-02

  • ERIKS:14205206
  • Hersteller:KFG2F0425-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ verwendb. Schlauchgrößen Außen-Ø x Innen-Ø: 0425 (Ø4 x Ø2.5)
▪ Anschlussgröße: 02 (R 1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KFG2
Typ
KFG2F
Hersteller ID
KFG2F0425-02
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -65 bis 260 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)