SMC

SMC Gerade Reduzierung weiß KQ2R23-06A

  • ERIKS:24126281
  • Hersteller:KQ2R23-06A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2▪ Verwendbares Fitting: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2R
Hersteller ID
KQ2R23-06A
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304