SMC

SMC Gerade Reduzierung KQ2R11-13A

  • ERIKS:14205173
  • Hersteller:KQ2R11-13A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/8▪ Verwendbares Fitting: ø1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2R
Hersteller ID
KQ2R11-13A
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Zapfen Außendurchmesser
1/2 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304