Eriks
SMC

SMC Gerade mit unterschiedlichem Durchmesser, KQ2H23-04A, KQ2 Serie, L-förmig, 3.2 x 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235669
  • Hersteller:KQ2H23-04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): 23 (Ø 3.2 mm)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Different Diameter Straight
Hersteller ID
KQ2H23-04A
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
3.2 x 4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
1.5 g
D1
7.1 mm
D2
8.2 mm
L
27.6 mm