CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Different Diameter Straight |
Hersteller ID | KQ2H12-16A |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 12.4 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 23.8 mm |
L | 38.6 mm |